Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1885880000
Cod. Produttore
1885880000
Cod. EAN
4032248490790

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: LSF-SMT 3.81/02/135
  • Tipo: Morsetto per circuito stampato
  • Connessione: 3.5SN BK TU
  • Serie: OMNIMATE Signal - Serie LSF
  • Applicazione: Trasmissione dati sicura
  • Montaggio: Su scheda PCB
  • Quantità consigliata: 69 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I terminali PCB della serie OMNIMATE Signal LSF-SMT 3.81 di Weidmüller sono progettati per garantire connessioni affidabili e resistenti su circuiti stampati con passo di 3,81 mm. Disponibili in diverse angolazioni di uscita del conduttore (90°, 135°, 180°), sono ideali per l'assemblaggio SMT automatico con processo di rifusione. Il sistema di connessione PUSH IN permette un inserimento diretto del conduttore, con azionamento dello slider nella stessa direzione, semplificando l'installazione. L'involucro in LCP ad alta resistenza termica assicura stabilità dimensionale e bassa assorbenza di umidità, consentendo processi SMT/THR senza necessità di pre-asciugatura. Le lunghezze dei pin ottimizzate (1,5 mm o 3,5 mm) supportano diverse tecniche di saldatura, inclusi rifusione, manuale e ad onda. Il packaging in tubi o nastro su bobina facilita la manipolazione automatizzata in ambienti di pick and place, rendendo questi terminali ideali per applicazioni elettriche che richiedono performance elevate e durata nel tempo. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali contenute nelle pagine 1-5 del documento EPD) Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

16,4 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Connessione a spine

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento THR

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,81 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

45/135° (obliquo verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

17,5 A

numero di collegamenti elettrici

2

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LSF

Produttore

Morsetto LSF-SMT 3,81 mm 2 poli per circuito stampato installazioni elettriche professionali