Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1952240000
Cod. Produttore
1952240000
Cod. EAN
4032248662357

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - LMZF
  • Tipo: Morsetto per PCB
  • Montaggio: Su circuito stampato
  • Connessione: Trasmissione dati sicura
  • Dimensioni: 7/2/135 3.5SW
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Applicazione: Collegamento scheda
  • Utilizzo: Industriale e automazione

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1952240000 è un componente elettrico caratterizzato da un singolo piano di connessione e due collegamenti elettrici. Progettato per applicazioni con categoria di sovratensione II e grado di inquinamento 2, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. L’angolo di collegamento del circuito stampato o del conduttore è di 45/135 gradi, orientato obliquamente verso l’alto, offrendo versatilità nelle configurazioni di cablaggio. Questo dispositivo, identificato come LMZF 7/2/135 3.5SW, è ideale per soluzioni di segnalazione e controllo in ambito elettrico, combinando funzionalità e precisione in un design compatto. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

16,48 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

800 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a molla

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,5 mm

materiale della superficie di collegamento

Stagno

dimensione modulare dei collegamenti

7,5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

45/135° (obliquo verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

24 A

numero di collegamenti elettrici

2

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,13 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,13 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LMZF

Produttore

Morsetto circuito stampato angolo ottimale connessioni sicure industriale