Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1667750000
Cod. Produttore
1667750000
Cod. EAN
4008190425685

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - Serie LM
  • Tensione nominale: 3.2SN
  • Numero poli: 02
  • Passo morsetto: 3.50 mm
  • Montaggio: per circuito stampato
  • Tipo morsetto: stampato
  • Applicazione: trasmissione dati sicura
  • Quantità consigliata: 100 pz

Documentazione tecnica

LM 3.50/02/90 3.2SN OR BX è un componente elettrico caratterizzato da un design con un angolo di collegamento orizzontale di 0°/180°, ideale per l’integrazione su circuiti stampati. Offre due collegamenti elettrici e supporta un grado di inquinamento 2, garantendo affidabilità in ambienti con moderate condizioni di contaminazione. La categoria di sovratensione II assicura una protezione adeguata contro sovratensioni transitorie. Progettato per applicazioni con un singolo piano di montaggio, questo prodotto è adatto per installazioni che richiedono precisione e sicurezza nei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

16 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,2 mm

materiale della superficie di collegamento

Nichel

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

14 A

numero di collegamenti elettrici

2

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LM

Produttore

Morsetto circuito stampato doppio collegamento installazione elettrica