Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1845340000
Cod. Produttore
1845340000
Cod. EAN
4032248359066

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - LM
  • Tipo: Morsetto circuito stampato
  • Passo: 5.00 mm
  • Numero poli: 08
  • Materiale contatto: Rame Sn
  • Montaggio: Orizzontale (OR BX)
  • Corrente nominale: 90 A
  • Connessione: 3.5SN

Documentazione tecnica

Connettore elettrico OMNIMATE Signal della serie LM, modello LM 5.00/08/90 3.5SN OR BX, progettato per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni di segnalazione. Offre 8 punti di collegamento elettrico con un angolo di connessione orizzontale a 0°/180°, ideale per circuiti stampati e collegamenti conduttori. Adatto a condizioni di grado di inquinamento 2 e categoria di sovratensione II, è costruito per assicurare sicurezza e durata in ambienti industriali. La sua configurazione a un piano lo rende versatile e facile da integrare in sistemi elettrici complessi. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

17,3 mm

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

2000

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Raccordo a vite

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento saldato

lunghezza del pin

3,5 mm

materiale della superficie di collegamento

Nichel

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Poliammide

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

0°/180° (orizzontale)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

17,5 A

numero di collegamenti elettrici

8

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LM

Produttore

Morsetto circuito stampato 8 poli angolo ottimizzato industriale