› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Morsetto per cavo matassa Green resistente alta qualità settore elettrico

Cod. Rexel T5ZCT3020
Cod. Produttore ZCT3020
Cod. EAN 8053685376009

Informazioni principali

  • Descrizione: Morsetti per cavo
  • Colore: Verde
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: T5ZCT3020
  • Installazione: Facile e intuitiva
  • Uso: Ambienti diversi
  • Connessione: Sicura e stabile
  • Durata: Robusto e resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il morsetto per cavo in matassa di colore verde è un accessorio essenziale per chi cerca una soluzione affidabile e duratura nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto offre una connessione sicura e stabile, garantendo prestazioni ottimali in ogni applicazione. La sua robustezza lo rende adatto per l'uso in ambienti diversi, mentre il design intuitivo facilita l'installazione e la manutenzione. Questo morsetto è particolarmente indicato per chi desidera un prodotto che unisca funzionalità e resistenza, assicurando così un funzionamento efficiente e senza problemi nel tempo. Con il suo colore distintivo, si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, rendendolo una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Morsetto per cavo matassa Green resistente alta qualità settore elettrico