Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH380029
Cod. Produttore
380029
Cod. EAN
4013364066359

Informazioni di prodotto

Morsetto per asta INOX per

Documentazione tecnica

Il DEH380029 è un morsetto progettato per l'asta in inox, ideale per garantire una connessione sicura e stabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto offre resistenza e durata nel tempo, rendendolo perfetto per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura un'ottima performance, mentre il design funzionale facilita l'installazione e l'uso. Scegli il DEH380029 per un supporto affidabile e di lunga durata nelle tue esigenze elettriche.

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

tipo di connettore

morsetto per asta

adatto per diametro conduttore circolare

8.0 mm 10.0 mm

zona di serraggio

16.0 mm 16.0 mm

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale