› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera A2C 6 PE con doppio fissaggio per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1991810000
Cod. Produttore 1991810000
Cod. EAN 4050118376623

Informazioni principali

  • Descrizione: A2C 6 PE
  • Serie: Serie A
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Funzione: Collegamento massa
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Applicazione: Morsettiera protezione
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I morsetti di terra Weidmüller WD1991810000 con tecnologia PUSH IN offrono un collegamento rapido e sicuro senza necessità di attrezzi, garantendo connessioni di protezione affidabili. La loro struttura resistente alle vibrazioni e i contatti gas-tight assicurano durata e affidabilità anche in ambienti industriali gravosi. Progettati per il cablaggio efficiente, supportano sezioni nominali fino a 1,5 mm² con tensione nominale di 500 V, corrente di tenuta temporanea fino a 180 A e caduta di tensione nulla, offrendo una soluzione robusta e compatta per la distribuzione sicura del conduttore di protezione. Il morsetto è realizzato con materiali di alta qualità, tra cui poliamide e leghe di rame, conformi alle normative RoHS e REACH, garantendo sostenibilità ambientale e lunga durata operativa fino a 20 anni. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali contenute nella Dichiarazione Ambientale di Prodotto alle pagine 1-4 del documento EPD). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

8,1 mm

altezza

66,5 mm

profondità

45,5 mm

lunghezza

45,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

66,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,34 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,34 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,34 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,34 ... 6 mm²

Serie

Serie A

Morsettiera A2C 6 PE con doppio fissaggio per impianti elettrici