› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera collegamento protezione doppio fissaggio impianti elettrici

Cod. Rexel WD2051360000
Cod. Produttore 2051360000
Cod. EAN 4050118411645

Informazioni principali

  • Descrizione: A2C 4 PE
  • Serie: Serie A
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Funzione: Collegamento massa
  • Uso: Morsettiera protezione
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I morsettiere PE Weidmüller con tecnologia PUSH IN offrono un inserimento rapido e senza utensili del conduttore per connessioni di terra protettiva sicure. Le loro connessioni resistenti alle vibrazioni e a tenuta di gas garantiscono affidabilità a lungo termine in ambienti industriali esigenti. Progettate per collegare due unità di serraggio tra due o più fili con sezione nominale di 1,5 mm², tensione nominale di 500 V e corrente di tenuta temporanea di 180 A, assicurano una caduta di tensione minima. Realizzate con materiali di alta qualità come poliammide e leghe di rame, queste morsettiere combinano robustezza, efficienza di cablaggio e compattezza, offrendo una soluzione affidabile e sicura per la distribuzione del conduttore di protezione. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali contenute nella dichiarazione ambientale di prodotto alle pagine 1 e seguenti) Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

6,1 mm

altezza

60 mm

profondità

39,5 mm

lunghezza

39,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

60 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 6 mm²

Serie

Serie A

Morsettiera collegamento protezione doppio fissaggio impianti elettrici
€ 2,83 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.
50 pz.
Q.tà consigliata info