Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2551520000
Cod. Produttore
2551520000
Cod. EAN
4050118680201

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: A2C 35 PE
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Funzione: Collegamento massa
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: Serie A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I morsetti di alimentazione di potenza Weidmüller modello WD2551520000 con tecnologia PUSH IN sono progettati per facilitare il collegamento elettrico di sezioni di conduttori di grandi dimensioni, fino a 35 mm², anche in spazi di installazione ristretti. Questo prodotto garantisce un'elevata corrente nominale di 125 A e una tensione nominale fino a 1000 V, assicurando una distribuzione efficiente e affidabile dell'energia elettrica negli armadi di controllo moderni. La tecnologia PUSH IN offre vantaggi pratici nella manipolazione e un design compatto che ottimizza l'organizzazione e il risparmio di spazio nel quadro elettrico. Il morsetto è dotato di due unità di serraggio per collegare due o più fili, con una caduta di tensione minima di 1,8 mV, ed è progettato per una durata di servizio di 20 anni. La costruzione utilizza materiali di alta qualità, tra cui poliammide e leghe di rame, con conformità alle direttive RoHS e REACH. (Informazioni tratte dalla dichiarazione ambientale EPD alle pagine 1-4 e dai dati tecnici del prodotto). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

lunghezza

71,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

16 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

101 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 35 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera A2C 35 PE collegamento protezione alta conduttività installazioni elettriche

€ 7,92 x 1 pz.