› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera compatta doppio piano PE 2.5 per impianti elettrici

Cod. Rexel WD1547680000
Cod. Produttore 1547680000
Cod. EAN 4050118462906

Informazioni principali

  • Descrizione: A2T 2.5 PE
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Serie: Serie A
  • Tipo contatto: Al binario di montaggio
  • Funzione: Collegamento conduttori protezione
  • Numero piani: Multipiano
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I morsettiere PE Weidmüller con tecnologia PUSH IN offrono un inserimento rapido e senza attrezzi dei conduttori, garantendo connessioni di protezione a terra sicure e affidabili. I contatti sono resistenti alle vibrazioni e garantiscono una tenuta gas-tight, assicurando prestazioni durature anche in ambienti industriali esigenti. Progettate per un cablaggio efficiente, supportano processi di installazione standardizzati con opzioni modulari di accessori. Questo prodotto robusto e compatto è ideale per la distribuzione sicura della protezione a terra, con capacità di collegamento fino a 2 piani e due punti di fissaggio per piano, e connessione a spine nella posizione superiore. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera con contatto al binario di montaggio per collegare conduttori di protezione su più piani.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

5,1 mm

altezza

90 mm

profondità

50,5 mm

lunghezza

50,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

90 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione collegamento elettrico 2

Connessione a spine

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 4 mm²

Serie

Serie A

Morsettiera compatta doppio piano PE 2.5 per impianti elettrici
€ 4,75 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info