Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2490590000
Cod. Produttore
2490590000
Cod. EAN
4050118500929

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: A3C 10 PE
  • Serie: Serie A
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Funzione: Collegamento massa
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Applicazione: Morsettiera protezione
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I morsettiere di terra Weidmüller con tecnologia PUSH IN offrono un inserimento rapido e senza utensili del conduttore per connessioni di protezione affidabili. Realizzate con materiali resistenti alle vibrazioni e contatti gas-tight, garantiscono una lunga durata anche in ambienti industriali esigenti. Progettate per un cablaggio efficiente, supportano sezioni nominali fino a 1,5 mm², con tensione nominale di 500 V e corrente di picco fino a 180 A. La loro struttura modulare e compatta consente un'installazione robusta e ottimizzata dello spazio, ideale per la distribuzione sicura del conduttore di protezione. La qualità dei materiali comprende una prevalenza di rame e leghe (circa il 53%) e poliammide per la parte plastica, assicurando resistenza e affidabilità. Questi morsetti sono conformi alle direttive RoHS e REACH, garantendo sicurezza ambientale e sostenibilità nel ciclo di vita del prodotto. (Basato sulle informazioni ambientali e tecniche dettagliate nella dichiarazione ambientale di prodotto, pagine 1-4 e 18) Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

10 mm

altezza

102 mm

profondità

51,5 mm

lunghezza

51,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

102 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

funzione PEN possibile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 16 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera A3C 10 PE collegamento protezione montaggio elettrico