› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera A2C 10 PE acciaio temprato rame stagno installazioni elettriche

Cod. Rexel WD2490440000
Cod. Produttore 2490440000
Cod. EAN 4050118500844

Informazioni principali

  • Descrizione: A2C 10 PE
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Funzione: Collegamento massa
  • Serie: Serie A
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

I morsetti di terra PE Weidmüller con tecnologia PUSH IN garantiscono un inserimento rapido e senza utensili del conduttore, assicurando connessioni di protezione affidabili. Dotati di contatti resistenti alle vibrazioni e gas-tight, offrono una lunga durata anche in ambienti industriali esigenti. Progettati per sezioni trasversali nominali di 1,5 mm² e tensioni nominali fino a 500 V, supportano correnti di breve durata fino a 180 A con caduta di tensione minima. Questi morsetti, appartenenti alla Serie A, facilitano il cablaggio grazie a caratteristiche di test standardizzate e accessori modulari, offrendo una soluzione robusta, efficiente in termini di spazio e sicura per la distribuzione del conduttore di protezione. La posizione di collegamento è sopra, con due punti di fissaggio per piano, garantendo stabilità e affidabilità dell'installazione. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

10 mm

altezza

80,5 mm

profondità

51,5 mm

lunghezza

51,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

80,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

funzione PEN possibile

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 16 mm²

Serie

Serie A

Morsettiera A2C 10 PE acciaio temprato rame stagno installazioni elettriche
€ 4,41 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.
25 pz.
Q.tà consigliata info