Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1552680000
Cod. Produttore
1552680000
Cod. EAN
4050118359862

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Materiale: Acciaio temprato
  • Conduttività: Rame stagnato
  • Funzione: Collegamento massa
  • Applicazione: Morsettiera protezione
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Modello: A2C 1.5 PE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I morsetti di terra Weidmüller modello 1552680000 A2C 1.5 PE sono progettati con tecnologia PUSH IN che consente un inserimento rapido e senza attrezzi del conduttore, garantendo connessioni di protezione a terra sicure e affidabili. I contatti sono resistenti alle vibrazioni e gas-tight, assicurando una lunga durata anche in ambienti industriali esigenti. Questi morsetti supportano sezioni trasversali nominali fino a 1,5 mm², con una tensione nominale di 500 V e una corrente di breve durata fino a 180 A. La loro struttura robusta e compatta ottimizza lo spazio nell'impianto elettrico, facilitando la distribuzione sicura della protezione a terra. Sono inoltre conformi alle normative RoHS e REACH, garantendo un prodotto ecosostenibile con un ciclo di vita stimato di 20 anni. (Descrizione basata sulle informazioni ambientali e tecniche contenute nelle pagine 1 e 3 del documento EPD). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento di conduttori di protezione alla base di montaggio (massa). L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

3,5 mm

altezza

55 mm

profondità

33,5 mm

lunghezza

33,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

3,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

55 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 1,5 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsettiera A2C 1.5 PE alta conduttività installazione singolo piano