Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2551510000
Cod. Produttore
2551510000
Cod. EAN
4050118628012

Informazioni di prodotto

  • Serie: Serie A
  • Connessione conduttori: sicura
  • Materiale: acciaio temprato
  • Conduttività: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazione: morsettiera
  • Tipo collegamento: permanente
  • Modello: A2C 35

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I morsetti di alimentazione Weidmüller modello WD2551510000 A2C 35 con tecnologia PUSH IN sono progettati per consentire un cablaggio agevole di sezioni trasversali di cavi di grandi dimensioni anche in spazi di installazione ristretti. La loro struttura compatta e la facilità di maneggevolezza favoriscono layout di pannelli ordinati e salvaspazio, supportando una distribuzione di potenza efficiente e affidabile negli armadi di controllo moderni. Questo morsetto permette il collegamento di due unità di serraggio tra due o più fili con una sezione nominale di 35 mm², una tensione nominale di 1000 V e una corrente nominale di 125 A, mantenendo una caduta di tensione di soli 1,8 mV. La durata di servizio di riferimento è di 20 anni, garantendo una lunga affidabilità operativa. Il prodotto è realizzato con una combinazione di materiali plastici (principalmente poliammide) e metalli (rame e acciaio inox), conformi alle direttive RoHS e REACH, assicurando elevati standard di sicurezza e rispetto ambientale. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali presenti nelle pagine 1-4 del documento EPD allegato.) Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

16 mm

altezza

101,5 mm

profondità

71,5 mm

tensione nominale

1000 V

esecuzione collegamento elettrico 1

Connessione a spine

esecuzione collegamento elettrico 2

Connessione a spine

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

125 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 35 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Interruttore modulare A2C 35 compatto sicurezza impianti industriali

€ 5,14 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.