Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2439380000
Cod. Produttore
2439380000
Cod. EAN
4050118468359

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Power - WGK
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Applicazioni: filtri EMC, convertitori
  • Uso: condurre corrente tramite custodie
  • Colore: GN/YE
  • Tipo: BX

Documentazione tecnica

Il prodotto WGK 10 GN/YE BX è un componente elettrico caratterizzato da un polo singolo, ideale per applicazioni che richiedono connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. La sua colorazione verde/giallo facilita l'identificazione nelle installazioni elettriche, migliorando la sicurezza e l'efficienza del sistema. Questo elemento è progettato per integrarsi facilmente in impianti elettrici, assicurando prestazioni costanti e conformità agli standard del settore. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La soluzione universale per la conduzione di correnti attraverso le pareti delle custodie. Particolarmente adatto per applicazioni quali filtri EMC oppure convertitori installati in modo discreto per la tecnica di azionamento o dispositivi incapsulati.

tipo di montaggio

Altro

colore

Verde-giallo

tensione nominale

500 V

numero di poli

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10,1 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

57 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 16 mm²

Serie

OMNIMATE Power / Serie WGK

Produttore

Morsetto passante WGK 10 GN/YE BX sicurezza cablaggio installazioni elettriche