Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2439390000
Cod. Produttore
2439390000
Cod. EAN
4050118468366

Informazioni di prodotto

La soluzione ideale per un’installazione efficiente e affidabile di morsetti passanti per pannelli.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design universale
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con diverse applicazioni, inclusi filtri EMC e convertitori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità nella conduzione di corrente attraverso le pareti delle custodie
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità
  • Soluzione discreta e sicura per dispositivi incapsulati

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La soluzione universale per la conduzione di correnti attraverso le pareti delle custodie. Particolarmente adatto per applicazioni quali filtri EMC oppure convertitori installati in modo discreto per la tecnica di azionamento o dispositivi incapsulati.

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

tensione nominale

500 V

numero di poli

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

10,1 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

57 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 16 mm²

Serie

OMNIMATE Power / Serie WGK

Produttore

Morsetto passante OMNIMATE Power WGK 10 mm² per cablaggio industriale