Descrizione del prodotto
Il prodotto WD2464750000 è un morsetto di distribuzione potenziale della serie AAP11, progettato per sistemi di distribuzione di tensione di controllo compatti e ben strutturati. Consente il collegamento tra due o più conduttori con una sezione nominale fino a 6 mm², supportando una tensione nominale di 500 V e una corrente nominale fino a 41 A, con una caduta di tensione molto contenuta di 2,2 mV. La sua struttura salva-spazio e la riduzione della complessità del cablaggio lo rendono ideale per una distribuzione efficiente e affidabile dell'energia elettrica in quadri di controllo industriali. Il materiale principale è il poliammide (PA) al 57,6%, con componenti metallici in rame e leghe di rame (28,6%) e acciaio inox (2,8%), garantendo robustezza e durabilità. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando un basso impatto ambientale e un ciclo di vita stimato di 20 anni. È assemblato in Romania e non richiede manutenzione durante l'uso, con un'installazione manuale semplice e senza strumenti elettrici speciali. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali contenute nella dichiarazione ambientale di prodotto alle pagine 1-4 e 18-19).
Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.