Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH308040
Cod. Produttore
308040
Cod. EAN
4013364055902

Informazioni di prodotto

Morsetto Maxi MV Fe/nero xTd 8-16/15-25

Documentazione tecnica

Il MORSETTO MAXI MV FE/NERO XTD 8-16/1 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato in robusto materiale FE, questo morsetto presenta una finitura nera elegante che ne aumenta la durabilità e la resistenza. Con dimensioni adatte per cavi da 8 a 16 mm, offre una connessione sicura e affidabile. Ideale per applicazioni professionali, il MORSETTO MAXI è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e qualità.

tipo di connettore

raccordo a T/croce/parallelo

adatto per collegamento

conduttore tondo Rd 8-16/Rd 15-25

materiale

acciaio

superficie

non trattato

tipo di viti di fissaggio

vite a testa esagonale

Produttore

MORSETTO MAXI MV FE/NERO XTD 8-16/1