Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1826060000
Cod. Produttore
1826060000
Cod. EAN
4032248328772

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - LSF
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Passo morsetto: 5.08 mm
  • Numero poli: 3
  • Tipo montaggio: SMT
  • Colore: nero
  • Applicazione: per circuito stampato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I terminali PCB della serie OMNIMATE Signal LSF-SMT 5.08 di Weidmüller sono progettati per il collegamento di circuiti stampati e dispositivi elettrici, garantendo affidabilità e durata fino a 20 anni. Presentano un passo di 5,08 mm e sono disponibili con diverse direzioni di uscita del conduttore, inclusa la configurazione a 90° verticale verso l'alto. Il sistema di connessione PUSH IN consente un inserimento diretto e semplice del conduttore, con l'operazione dello slider nella stessa direzione, facilitando l'assemblaggio SMT automatico. L'involucro in LCP ad alta resistenza termica assicura stabilità dimensionale e bassa assorbenza di umidità, permettendo processi SMT e THR senza necessità di pre-asciugatura. Le lunghezze dei pin ottimizzate (3,5 mm nel modello specifico) supportano saldature a rifusione, manuali e ad onda. La struttura plastica è composta principalmente da termoplastici caricati e PVC, con una presenza significativa di rame e leghe di rame per i contatti elettrici, garantendo performance elettriche elevate. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando la sicurezza ambientale e la compatibilità normativa. La confezione è studiata per l'automazione, con disponibilità in tubi o nastro su bobina, ottimizzando la manipolazione in ambienti di produzione automatizzati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

17,5 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

320 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Connessione a spine

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento THR

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

17,5 A

numero di collegamenti elettrici

3

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LSF

Produttore

Morsetto LSF-SMT 3 poli 5,08 mm montaggio PCB nero Germania