Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1885900000
Cod. Produttore
1885900000
Cod. EAN
4032248490813

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - LSF
  • Tensione nominale: 3.81 V
  • Numero poli: 04
  • Passo: 3.5 mm
  • Colore: nero
  • Tipo morsetto: per circuito stampato
  • Montaggio: SMT
  • Applicazione: trasmissione dati sicura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il connettore PCB OMNIMATE Signal LSF-SMT 3.81 di Weidmüller è un terminale per circuiti stampati con passo di 3,81 mm, progettato per l'assemblaggio SMT completamente automatico tramite reflow. Offre varie direzioni di uscita del conduttore (90°, 135°, 180°) e un sistema di connessione PUSH IN diretto che consente l'inserimento del conduttore e l'azionamento dello slider nella stessa direzione dall'alto, facilitando l'installazione. L'alloggiamento è realizzato in LCP ad alta resistenza alle alte temperature, garantendo stabilità dimensionale e bassa assorbenza di umidità, ideale per processi SMT e THR senza necessità di preessiccazione. Le lunghezze dei pin, ottimizzate a 3,5 mm, supportano le saldature reflow, manuali e a onda. Il connettore è disponibile in versione a 4 collegamenti elettrici e presenta un angolo di collegamento obliquo verso l'alto di 45/135°. Il materiale plastico rappresenta circa l'80,5% del peso totale, con metalli al 19,5%, principalmente rame e leghe di rame, garantendo conformità alle direttive RoHS e REACH. La durata di servizio stimata è di 20 anni, con un grado di inquinamento 2 e categoria di sovratensione II, adatto per applicazioni elettriche di controllo e segnalazione su circuiti stampati. (Descrizione basata sulle informazioni tecniche e ambientali dettagliate nella dichiarazione ambientale di prodotto alle pagine 1-5 e 20). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

16,4 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Connessione a spine

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento THR

lunghezza del pin

3,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,81 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

45/135° (obliquo verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

17,5 A

numero di collegamenti elettrici

4

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LSF

Produttore

Morsetto circuito stampato LSF-SMT 3,81mm 4 poli compatto