Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1885410000
Cod. Produttore
1885410000
Cod. EAN
4032248490295

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal - LSF
  • Tensione nominale: 3.81 mm passo
  • Numero poli: 02
  • Corrente nominale: 1.5 A
  • Colore: nero (BK)
  • Tipo montaggio: SMT
  • Connessione: morsetto per circuito stampato
  • Applicazione: trasmissione dati sicura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I terminali PCB della serie LSF-SMT 3.81 di Weidmüller sono componenti elettrici progettati per il collegamento di circuiti stampati con passo di 3,81 mm. Questi terminali sono disponibili con diverse direzioni di uscita del conduttore (90°, 135°, 180°) e sono ottimizzati per l'assemblaggio SMT automatico tramite reflow. Presentano un sistema di connessione PUSH IN diretto che consente l'inserimento del conduttore e l'azionamento dello slider nella stessa direzione dall'alto, facilitando l'installazione. L'involucro è realizzato in LCP resistente ad alte temperature, garantendo stabilità dimensionale e bassa assorbenza di umidità, che permette una lavorazione affidabile SMT/THR senza necessità di pre-asciugatura. Le lunghezze dei pin sono ottimizzate a 1,5 mm o 3,5 mm per supportare diverse tecniche di saldatura, inclusa quella a onda, manuale e reflow. Il packaging in tubi o in bobina supporta l'automazione nelle linee di montaggio pick and place. La durata di servizio di questi terminali è stimata in 20 anni, con un impiego tipico nel collegamento di schede e dispositivi elettrici. Sono conformi alle normative RoHS e REACH, e i materiali utilizzati sono principalmente termoplastici riempiti e metalli come rame e leghe. (Descrizione basata sulle informazioni generali e tecniche presenti nelle pagine 1 e 4 del documento EPD). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsetto per circuito stampato (morsetto stampato, morsetto per scheda) per una semplice e sicura trasmissione di dati direttamente al circuito stampato.

altezza

14,4 mm

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

tipo di fissaggio

Saldare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

numero di piani

1

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

codice RAL (simile) scatola

9011

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

tipo di collegamento conduttore

Connessione a spine

tipo di collegamento circuito stampato

Collegamento THR

lunghezza del pin

1,5 mm

dimensione modulare dei collegamenti

3,81 mm

tipo di banderuolatura

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Polimero a cristalli liquidi

angolo circuito stampato/collegamento del conduttore

45/135° (obliquo verso l'alto)

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

17,5 A

numero di collegamenti elettrici

2

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie LSF

Produttore

Morsetto LSF-SMT 3.81 mm 2 poli per circuito stampato