› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsetto elettrico KLBUE SH1 alta affidabilità installazioni professionali

Cod. Rexel WD0635960000
Cod. Produttore 0635960000
Cod. EAN 4008190007140

Informazioni principali

  • Descrizione: KLBUE SH1
  • Serie: ACCESSORI
  • Area contatto: ampia
  • Funzione: schermatura conduttore
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

KLBUE SH1 è un accessorio elettrico progettato per il montaggio diretto, ideale per applicazioni che richiedono soluzioni affidabili e versatili nel campo dell’impiantistica elettrica. La sua esecuzione del collegamento è classificata come "Altro", garantendo una connessione sicura e stabile. Questo componente non presenta caratteristiche antideflagranti, rendendolo adatto a installazioni in ambienti standard. La sua struttura è concepita per facilitare l’integrazione con sistemi elettrici esistenti, offrendo funzionalità efficaci e durature. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

larghezza

15 mm

altezza

26,5 mm

larghezza/dimensione modulare

15 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

Serie

Accessori

Morsetto elettrico KLBUE SH1 alta affidabilità installazioni professionali