Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1755081001
Cod. Produttore
1755081001
Cod. EAN
4032248064472

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KLBUE CO 5
  • Serie: Staffa di serraggio
  • Area contatto: ampia
  • Funzione: schermatura conduttore
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La staffa di serraggio WD1755081001, nota come KLBUE CO 5, è un componente essenziale per il collegamento sicuro delle schermature dei cavi elettrici, garantendo un funzionamento affidabile nel tempo. Progettata per mantenere una pressione di contatto costante, questa staffa è realizzata principalmente in acciaio inossidabile (circa il 90,4% del materiale) con una minima presenza di altre leghe ferrose e carta, assicurando robustezza e durabilità. Il suo impiego è indicato per il montaggio su sbarra collettrice, offrendo una soluzione versatile e resistente per il collegamento elettrico in ambito industriale. La staffa non richiede manutenzione durante il suo ciclo di vita di riferimento di 20 anni e si installa facilmente con strumenti non elettrici. L’attenzione alla sostenibilità è evidenziata dal rispetto delle direttive RoHS e REACH, con un impatto ambientale contenuto e certificato secondo le normative vigenti. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento schermato affidabile e duraturo nel settore dei materiali elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.

tipo di montaggio

Sbarra collettrice

altezza

35,5 mm

larghezza/dimensione modulare

42,7 mm

diametro del cavo ammesso

37 ... 37 mm

Serie

Staffa di serraggio

Produttore

Morsetto fissaggio schermatura cavi elettrici KLBUE CO 5