Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1753311001
Cod. Produttore
1753311001
Cod. EAN
4032248064427

Informazioni di prodotto

Il prodotto KLBUE CO 1 offre soluzioni efficienti per l’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità e rapidità di montaggio grazie alla staffa di serraggio progettata per un fissaggio sicuro.
  • Materiali resistenti che garantiscono durata e affidabilità nel tempo.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ampia area di contatto per una schermatura efficace del conduttore, migliorando la sicurezza e le prestazioni del sistema.
  • Risparmio energetico derivante da una connessione stabile e ottimale.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Staffa di serraggio KLBUE CO 1 progettata per garantire un montaggio sicuro e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura stabilità e durata nel tempo anche in condizioni operative impegnative. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel fissaggio di componenti elettrici. Descrizione del produttore: Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

altezza

18 mm

larghezza/dimensione modulare

13,2 mm

diametro del cavo ammesso

10 ... 10 mm

Serie

Staffa di serraggio

Produttore

Morsetto KLBUE CO 1 con ampia area contatto per schermatura conduttore, fissaggio elettrico robusto e sicuro