› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsetto KLBUE 4-13.5 SC serraggio robusto impianti elettrici

Cod. Rexel WD1712311001
Cod. Produttore 1712311001
Cod. EAN 4032248032358

Informazioni principali

  • Descrizione: KLBUE 4-13.5 SC
  • Staffa di serraggio: Inclusa
  • Area contatto: Ampia
  • Funzione: Schermatura conduttore
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La staffa di serraggio KLBUE 4-13.5 SC è un elemento di montaggio elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile delle schermature dei cavi. Realizzata prevalentemente in acciaio inox (circa il 90,4% del materiale), assicura una pressione di contatto costante che mantiene l'integrità del collegamento elettrico nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni in cui è richiesta una connessione stabile tra la schermatura di un cavo dati e il conduttore di protezione (PE), garantendo la continuità elettrica e la protezione contro interferenze elettromagnetiche. La sua esecuzione prevede un montaggio diretto senza necessità di elementi di installazione speciali, facilitando l'installazione manuale con utensili non elettrici. La durata di servizio stimata è di 20 anni, senza necessità di manutenzione o consumo energetico durante l'uso. Inoltre, il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo un basso impatto ambientale e un'elevata sostenibilità. La combinazione di materiali metallici di alta qualità e la progettazione funzionale lo rendono un componente affidabile per sistemi elettrici e di trasmissione dati. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

larghezza

20,1 mm

altezza

22 mm

larghezza/dimensione modulare

20,1 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

diametro del cavo ammesso

13,5 ... 13,5 mm

Serie

Staffa di serraggio

Morsetto KLBUE 4-13.5 SC serraggio robusto impianti elettrici
€ 8,14 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info