Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1252530000
Cod. Produttore
1252530000
Cod. EAN
4032248112531

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KLBUE 3-8 FM4
  • Serie: Staffa di serraggio
  • Area contatto ampia: per schermatura
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La staffa di serraggio KLBUE 3-8 è un componente elettrico progettato per garantire una connessione sicura e affidabile delle schermature dei cavi, fondamentale per il corretto funzionamento degli impianti elettrici. Realizzata principalmente in acciaio inox (91% del materiale), questa staffa assicura una pressione di contatto costante, mantenendo stabile il collegamento tra la schermatura del cavo dati e il conduttore di protezione (PE) per tutta la durata di vita stimata di 20 anni. La sua struttura robusta e priva di parti plastiche la rende ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza meccanica e durabilità nel tempo. La staffa non necessita di manutenzione né di alimentazione energetica durante l'uso, ed è conforme alle normative RoHS e REACH, garantendo un prodotto sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Il design semplice permette un'installazione manuale senza l'uso di attrezzi elettrici, facilitando l'integrazione in vari sistemi elettrici. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.

larghezza

14,5 mm

altezza

50 mm

larghezza/dimensione modulare

14,5 mm

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

diametro del cavo ammesso

8 ... 8 mm

Serie

Staffa di serraggio

Produttore

Staffa serraggio KLBUE 3-8 FM4 robusta per impianti elettrici industriali