Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1675350000
Cod. Produttore
1675350000
Cod. EAN
4008190450083

Informazioni di prodotto

  • Descrizione Articolo: KLBUE 2X2-6
  • Serie: Staffa di serraggio
  • Area contatto: ampia
  • Funzione: schermatura conduttore
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La staffa di serraggio KLBUE 2X2-6 è un componente elettrico progettato per garantire una connessione sicura e affidabile delle schermature dei cavi, assicurando una pressione di contatto costante. Realizzata principalmente in acciaio inossidabile (90,4%) con una piccola percentuale di altre leghe ferrose e carta (9%), questa staffa è adatta per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento stabile tra la schermatura di un cavo dati e il conduttore di protezione (PE). La sua struttura resistente e il tipo di montaggio su sbarra collettrice la rendono ideale per ambienti industriali e installazioni dove è fondamentale mantenere l'integrità del collegamento elettrico. Non richiede manutenzione durante il suo ciclo di vita stimato di 20 anni e non consuma energia durante l'uso, garantendo efficienza e durabilità nel tempo. La staffa è conforme alle normative RoHS e REACH, assicurando l'assenza di sostanze pericolose, e viene assemblata in Romania con un processo produttivo attento all'impatto ambientale. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.

tipo di montaggio

Sbarra collettrice

larghezza

15 mm

altezza

18 mm

larghezza/dimensione modulare

15 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

diametro del cavo ammesso

6 ... 6 mm

Serie

Staffa di serraggio

Produttore

Morsetto KLBUE 2X2-6 fissaggio sicuro cavi installazioni elettriche professionali