Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1718341001
Cod. Produttore
1718341001
Cod. EAN
4032248032310

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KLBUE 15-32 SC
  • Serie: Staffa di serraggio
  • Area contatto: ampia
  • Funzione: schermatura conduttore
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La staffa di serraggio KLBUE 15-32 SC è un elemento di montaggio elettrico progettato per garantire una connessione sicura e affidabile delle schermature dei cavi. Realizzata principalmente in acciaio inox (91%) con una piccola percentuale di altri metalli e carta (9%), questa staffa mantiene una pressione di contatto costante, assicurando la continuità elettrica tra la schermatura del cavo e il conduttore di protezione (PE) per tutta la durata di vita stimata del prodotto, pari a 20 anni. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo un basso impatto ambientale durante tutto il ciclo di vita, dalla produzione all’installazione e allo smaltimento. La staffa è progettata per un montaggio diretto senza necessità di elementi di installazione speciali e non richiede manutenzione durante l’uso. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

larghezza

33,25 mm

altezza

32 mm

larghezza/dimensione modulare

33,25 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

diametro del cavo ammesso

32 ... 32 mm

Serie

Staffa di serraggio

Produttore

Staffa serraggio KLBUE 15-32 SC resistente per impianti elettrici