Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1712321001
Cod. Produttore
1712321001
Cod. EAN
4032248032341

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: KLBUE 10-20 SC
  • Serie: Staffa di serraggio
  • Area contatto: ampia
  • Funzione: schermatura conduttore
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La staffa di serraggio KLBUE 10-20 SC garantisce una connessione sicura delle schermature dei cavi, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. Questo dispositivo mantiene una pressione di contatto costante, fondamentale per la continuità elettrica e la protezione contro interferenze elettromagnetiche. Realizzata principalmente in acciaio inox (91%) con una piccola percentuale di carta (9%), la staffa è progettata per un montaggio diretto e non richiede manutenzione durante il suo ciclo di vita stimato in 20 anni. La sua struttura robusta e i materiali di alta qualità la rendono adatta a diverse applicazioni elettriche, garantendo durabilità e prestazioni costanti nel tempo. (Descrizione basata sulle informazioni generali e tecniche presenti nella dichiarazione ambientale del prodotto, pagine 1-4). Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto con ampia area di contatto per la schermatura del conduttore.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

larghezza

23,6 mm

altezza

26 mm

larghezza/dimensione modulare

23,6 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

diametro del cavo ammesso

20 ... 20 mm

Serie

Staffa di serraggio

Produttore

Morsetto KLBUE 10-20 SC staffa serraggio resistente impianti elettrici