› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsetto isolato WQV 6/2 doppio cavallotto per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1052360000
Cod. Produttore 1052360000
Cod. EAN 4008190075866

Informazioni principali

  • Descrizione: WQV 6/2
  • Tipo collegamento: trasversale
  • Utilizzo: morsettiere passanti
  • Funzione: ripartizione potenziale
  • Trasmissione: segnali
  • Quantità consigliata: 50
  • Serie: W

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore giallo, isolato e dotato di protezione contatto. Progettato per garantire connessioni sicure e affidabili, dispone di due morsetti cavallottati per un fissaggio stabile dei conduttori. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e funzionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

57 A

Serie

Serie W

Morsetto isolato WQV 6/2 doppio cavallotto per impianti elettrici professionali
€ 1,02 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info