Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1057260000
Cod. Produttore
1057260000
Cod. EAN
4008190092139

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WQV 4/7
  • Serie: W
  • Collegamento trasversale
  • Per morsettiere passanti
  • Ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore giallo, isolato e dotato di protezione contatto, progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Dispone di sette morsetti cavallottati per garantire una distribuzione efficiente della corrente. Ideale per applicazioni che richiedono componenti elettrici resistenti e di facile installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

7

con protezione dal contatto

corrente nominale In

41 A

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto elettrico WQV 4/7 isolato 7 poli montaggio stabile industriale