Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1053760000
Cod. Produttore
1053760000
Cod. EAN
4008190058999

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: non specificato
  • Tipo collegamento: trasversale
  • Applicazione: morsettiere passanti
  • Funzione: ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali: inclusa

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore giallo, isolato e dotato di protezione contatto. Progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili, presenta tre morsetti cavallottati per una connessione stabile. Adatto per applicazioni che richiedono un tipo di montaggio avvitabile, garantisce isolamento e sicurezza nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere passanti isolato 3 morsetti caballottati impianti elettrici