Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1073400000
Cod. Produttore
1073400000
Cod. EAN
4008190855901

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WQV 16N-10
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Serie: Serie W

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore giallo, dotato di due morsetti cavallottati isolati e con protezione contatto, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzato con materiali isolanti, assicura un'elevata sicurezza durante l'installazione e l'uso. Ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e protetta tra conduttori elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

11,9 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

76 A

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto isolato WQV 16N-10 con protezione contatto per impianti elettrici