Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0461100000
Cod. Produttore
0461100000
Cod. EAN
4008190034818

Informazioni di prodotto

Il morsetto QB 2 WI RA8 IS offre soluzioni efficienti e sicure per il settore elettrico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e morsetti cavallottati
  • Risparmio di tempo con collegamenti rapidi e stabili
  • Materiali isolanti che garantiscono sicurezza durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo delle connessioni
  • Protezione integrata contro cortocircuiti
  • Efficienza nella trasmissione di segnali e potenziale

Documentazione tecnica

Il prodotto WD0461100000 è un morsetto isolato di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Caratterizzato da una protezione contatto integrata, assicura un utilizzo sicuro riducendo il rischio di cortocircuiti. La presenza di due morsetti cavallottati permette una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza. Il morsetto è realizzato con materiali isolanti, che ne aumentano la sicurezza e la protezione durante l'uso. Questo componente è adatto per montaggi standard nel settore elettrico, offrendo una soluzione efficiente per il collegamento di cavi. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

8 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

Serie

Serie SAK

Produttore

Morsetto isolato QB 2 WI RA8 IS con protezione contatto doppio cavallotto per installazioni elettriche standard