› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere passanti 4 poli per quadri elettrici

Cod. Rexel WD0307400000
Cod. Produttore 0307400000
Cod. EAN 4008190091941

Informazioni principali

  • Collegamento trasversale morsettiere
  • Ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata 20
  • Serie SAK
  • Tipo QVS 4 SAKT1+2
  • Applicazione passanti
  • Uso industriale

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore beige, isolato e dotato di protezione contatto. Progettato per collegamenti elettrici sicuri, dispone di quattro morsetti cavallottati, garantendo affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Beige

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

12 mm

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

corrente nominale In

41 A

Serie

Serie SAK

Collegamento trasversale morsettiere passanti 4 poli per quadri elettrici