Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1754230000
Cod. Produttore
1754230000
Cod. EAN
4032248103874

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 1.5N/R3.5/4 GE
  • Uso: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Segnali: Trasmissione segnali
  • Serie: Accessori
  • Quantità consigliata: 20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il raccordo trasversale ZQV 1.5N/R3.5/4 GE è un componente elettrico innestabile di colore giallo, progettato per la distribuzione e moltiplicazione del potenziale elettrico tra morsetti adiacenti. È isolato e dotato di protezione contatto, con esecuzione antideflagrante Ex e, garantendo sicurezza e affidabilità anche in ambienti industriali critici. Questo raccordo trasversale è composto da materiali di alta qualità, con una struttura in poliammide e leghe di rame, che assicurano una connessione efficiente senza necessità di cablaggio aggiuntivo. È indicato per applicazioni elettriche dove è richiesta una connessione sicura e compatta tra morsetti, con quattro morsetti cavallottati per una distribuzione ottimale del segnale elettrico. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Morsetto isolato 4 poli ZQV 1.5N/R3.5/4 per impianti elettrici professionali