› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Collegamento trasversale morsettiere passanti isolato antideflagrante Ex e industriale Germania

Cod. Rexel WD1527570000
Cod. Produttore 1527570000
Cod. EAN 4050118448450

Informazioni principali

  • Descrizione: ZQV 2.5N/3
  • Tipo: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Funzione: Trasmissione segnali
  • Serie: Serie A
  • Quantità consigliata: 60

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il raccordo trasversale ZQV 2.5N/3 di Weidmüller è un componente elettrico progettato per distribuire o duplicare un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti, garantendo una connessione sicura ed efficiente senza necessità di cablaggio aggiuntivo. Realizzato con un corpo isolato di colore arancione, è innestabile e dotato di protezione contatto, con esecuzione antideflagrante conforme alle normative di sicurezza. Questo raccordo presenta tre morsetti cavallottati, consentendo un collegamento stabile e affidabile in applicazioni industriali. La sua composizione include una significativa percentuale di rame e leghe di rame per assicurare ottime prestazioni elettriche, mentre il materiale plastico utilizzato è il poliammide, che garantisce resistenza e isolamento. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando un impatto ambientale contenuto e sostenibile nel ciclo di vita, con una durata di servizio di riferimento di 20 anni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Arancione

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie A

Collegamento trasversale morsettiere passanti isolato antideflagrante Ex e industriale Germania