Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1754240000
Cod. Produttore
1754240000
Cod. EAN
4032248109647

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ZQV 1.5N/R3.5/5 GE
  • Funzione: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Segnali: Trasmissione segnali
  • Serie: Accessori
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il raccordo trasversale ZQV 1.5N/R3.5/5 GE è un componente elettrico innestabile, di colore giallo, progettato per la distribuzione o la duplicazione di un potenziale elettrico tra morsetti adiacenti. Questo raccordo isolato garantisce una connessione sicura ed efficiente senza richiedere cablaggi aggiuntivi, facilitando l'installazione in impianti elettrici industriali. È dotato di protezione contatto e presenta una configurazione con 5 morsetti cavallottati, assicurando affidabilità e sicurezza anche in ambienti con esecuzione antideflagrante 'Ex e'. Realizzato con materiali di alta qualità, combina l'uso di poliammide per la parte plastica e leghe di rame per i conduttori, garantendo durata e resistenza nel tempo. La sua tipologia e caratteristiche lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono collegamenti trasversali robusti e conformi alle normative di sicurezza. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

3,5 mm

numero di morsetti cavallottati

5

con protezione dal contatto

corrente nominale In

17,5 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Accessori

Produttore

Morsetto elettrico ZQV 1.5N/R3.5/5 GE antideflagrante per impianti industriali