Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1826910000
Cod. Produttore
1826910000
Cod. EAN
4032248329960

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tipo: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Modelli: WQV 95N/120N/4
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Dotato di quattro morsetti cavallottati, permette una connessione stabile e duratura senza isolamento aggiuntivo. Ideale per installazioni che richiedono un montaggio solido, questo componente garantisce prestazioni elevate in ambito elettrico. La sua struttura robusta assicura resistenza e facilità di utilizzo in diverse applicazioni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

27 mm

numero di morsetti cavallottati

4

corrente nominale In

269 A

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto elettrico WQV 95N/120N/4 quattro morsetti cavallottati per impianti elettrici