Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1063500000
Cod. Produttore
1063500000
Cod. EAN
4008190028329

Informazioni di prodotto

Il morsetto WQV 70/95/2 garantisce connessioni elettriche sicure e affidabili, ottimizzando tempi e qualità dell’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla doppia morsettiera cavallottata
  • Identificazione rapida tramite tipologia e colore specifici
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata e resistenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili che assicurano performance elevate
  • Riduzione di manutenzione grazie alla robustezza del prodotto
  • Efficienza nell’impianto elettrico con collegamenti affidabili

Documentazione tecnica

Il morsetto WQV 70/95/2 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Caratterizzato da due morsetti cavallottati, offre una connessione stabile e duratura. La tipologia e il colore sono studiati per facilitare l'identificazione e l'installazione. Questo morsetto non è isolato e non dispone di protezione contatto, caratteristiche che lo rendono adatto ad applicazioni specifiche dove è richiesta una connessione diretta e robusta. La qualità dei materiali e la precisione nella realizzazione assicurano performance elevate e resistenza nel tempo, rendendo il prodotto ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

27 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

232 A

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto elettrico WQV 70/95/2 collegamento trasversale morsettiere passanti per impianti professionali