Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1834080000
Cod. Produttore
1834080000
Cod. EAN
4032248379873

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Tipologia: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Trasmissione: Segnali
  • Quantità consigliata: 5

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per collegamenti elettrici con quattro morsetti cavallottati. Il materiale non è isolato e l’unità non dispone di protezione contatto né di esecuzione antideflagrante. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e stabile, garantendo affidabilità e facilità di montaggio. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

18,5 mm

numero di morsetti cavallottati

4

corrente nominale In

150 A

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento trasversale morsettiere WQV 50N/4 per installazioni elettriche