Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1834070000
Cod. Produttore
1834070000
Cod. EAN
4032248379866

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: 50N/3
  • Collegamento trasversale
  • Per morsettiere passanti
  • Ripartizione potenziale
  • Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 5
  • Compatibile con serie W

Documentazione tecnica

Il raccordo trasversale WQV 50N/3 è un componente elettrico avvitabile di colore grigio, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Dotato di tre morsetti cavallottati, offre una soluzione pratica per l'installazione e il collegamento di circuiti elettrici. Realizzato con materiali isolati, è adatto a impieghi in ambienti che richiedono una protezione antideflagrante di tipo Ex e, assicurando sicurezza e conformità alle normative. Questo raccordo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e facilità di montaggio, mantenendo elevati standard di qualità e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

18,5 mm

numero di morsetti cavallottati

3

corrente nominale In

150 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto elettrico WQV 50N/3 tre morsetti cavallottati per impianti professionali