› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Morsetto WQV 4/10 isolato 10 morsetti cavallottati per impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD1052060000
Cod. Produttore 1052060000
Cod. EAN 4008190054687

Informazioni principali

  • Descrizione: WQV 4/10
  • Serie: Serie W
  • Uso: Collegamento trasversale
  • Applicazione: Morsettiere passanti
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Segnali: Trasmissione affidabile
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Tipo: Accessorio elettrico

Descrizione del prodotto

Raccordo trasversale avvitabile di colore giallo, isolato e dotato di protezione contatto. Progettato per garantire connessioni sicure e affidabili, dispone di 10 morsetti cavallottati per un collegamento efficiente. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti di alta qualità e sicurezza. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6,1 mm

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

corrente nominale In

41 A

Serie

Serie W

Morsetto WQV 4/10 isolato 10 morsetti cavallottati per impianti elettrici professionali
€ 4,47 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info