Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1055360000
Cod. Produttore
1055360000
Cod. EAN
4008190007249

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Collegamento morsettiere
  • Funzione: Ripartizione potenziale
  • Applicazione: Trasmissione segnali
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: Serie W
  • Tipo: Passante
  • Modello: WQV 35/3

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore giallo, isolato e dotato di protezione contatto, progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili. Questo componente presenta tre morsetti cavallottati, garantendo una connessione stabile e duratura in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e facilità di montaggio. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

16 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

corrente nominale In

112 A

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto elettrico isolato WQV 35/3 3 morsetti per installazioni professionali