Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1064100000
Cod. Produttore
1064100000
Cod. EAN
4008190142285

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non indicata
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiale: non indicato
  • Collegamento trasversale: per morsettiere passanti
  • Applicazione: ripartizione potenziale

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore giallo, dotato di isolamento e protezione contatto. Progettato per collegamenti sicuri e affidabili, dispone di tre morsetti cavallottati per una connessione stabile. Questo componente elettrico garantisce prestazioni elevate in applicazioni di montaggio rapido e sicuro. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

16 mm

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

corrente nominale In

41 A

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto elettrico WQV 35-2.5 isolato per impianti standard