Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1054260000
Cod. Produttore
1054260000
Cod. EAN
4008190073572

Informazioni di prodotto

Il morsetto WQV 2.5/8 garantisce connessioni affidabili e sicure in impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design cavallottato
  • Risparmio di tempo con montaggio versatile e rapido
  • Protezione del contatto per maggiore sicurezza durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili e durature nel tempo
  • Efficienza nella trasmissione di segnali e ripartizione di potenziale
  • Materiali resistenti per prestazioni elevate e affidabili

Documentazione tecnica

Il morsetto elettrico WQV 2.5/8 è un componente isolato di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Dotato di otto morsetti cavallottati, offre una gestione efficiente dei cablaggi, mentre la protezione del contatto assicura sicurezza durante l'installazione e l'uso. Il prodotto presenta un colore specifico per una facile identificazione e si presta a un tipo di montaggio versatile, ideale per diverse applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, il morsetto è pensato per durare nel tempo e mantenere elevate prestazioni nell'ambito degli impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

5,1 mm

numero di morsetti cavallottati

8

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto elettrico WQV 2.5/8 isolato 8 morsetti cavallottati per impianti elettrici professionali