Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1055260000
Cod. Produttore
1055260000
Cod. EAN
4008190037000

Informazioni di prodotto

Il morsetto elettrico WQV 16/4 offre una soluzione efficiente per connessioni sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design cavallottato
  • Montaggio stabile con protezione contatto integrata
  • Risparmio di tempo nell’allestimento degli impianti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni affidabili e durature
  • Materiali di alta qualità per maggiore sicurezza
  • Riduzione dei rischi di guasti elettrici

Documentazione tecnica

Il morsetto elettrico WQV 16/4 è un componente isolato progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Dotato di quattro morsetti cavallottati e protezione contatto integrata, assicura un montaggio stabile e sicuro, ideale per impianti elettrici professionali. Il prodotto presenta un colore specifico per una facile identificazione e si distingue per la qualità dei materiali utilizzati, che ne garantiscono durata e resistenza nel tempo. Perfetto per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nel collegamento dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Giallo

Tipologia

Raccordo trasversale

isolato

dimensione modulare

11,9 mm

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

corrente nominale In

101 A

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto elettrico WQV 16/4 4 poli isolato con protezione contatto per impianti professionali