Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1063300000
Cod. Produttore
1063300000
Cod. EAN
4008190025830

Informazioni di prodotto

Collegamento trasversale ideale per la ripartizione di potenziale e trasmissione segnali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione su guide standard
  • Design funzionale per un montaggio rapido
  • Connessione stabile e affidabile con morsetti cavallottati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Prestazioni elevate e durature
  • Materiali resistenti per sicurezza e affidabilità
  • Ottimizzazione del risparmio energetico grazie a connessioni efficienti

Documentazione tecnica

Morsetto elettrico WQV 120/2 progettato per il fissaggio sicuro di conduttori, con due morsetti cavallottati che garantiscono una connessione stabile e affidabile. Realizzato con materiali resistenti e non isolati, è ideale per applicazioni dove è richiesta una connessione diretta e robusta. Il prodotto presenta un design funzionale e un colore standard che facilita l’identificazione e l’installazione in impianti elettrici. Adatto per montaggi su guide standard, assicura prestazioni elevate e durature in ambienti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

dimensione modulare

32 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

269 A

Serie

Serie W

Produttore

Morsetto elettrico WQV 120/2 doppio collegamento trasversale per impianti elettrici professionali