› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto elettrico WFF 70 bullone filettato per impianti industriali

Cod. Rexel WD1028400000
Cod. Produttore 1028400000
Cod. EAN 4008190083311

Informazioni principali

  • Descrizione: WFF 70
  • Tipo: Morsetto a bullone
  • Funzione: Trasmissione di corrente
  • Connessione: Conduttore crimpato
  • Fissaggio: Bullone filettato
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Materiale: Non specificato
  • Serie: Morsetti a bullone

Descrizione del prodotto

Il morsetto a bullone WFF 70 è progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura una connessione stabile e duratura in impianti elettrici. La sua configurazione a un piano permette un’installazione semplice e ordinata, ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza. Questo componente è essenziale per mantenere l’efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici, offrendo prestazioni elevate e facilità d’uso. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

31,8 mm

altezza

132 mm

profondità

61 mm

tensione nominale

1000 V

lunghezza

132 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

31,8 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

61 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

192 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

2,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 95 mm²

Serie

Morsetti a bullone

Morsetto elettrico WFF 70 bullone filettato per impianti industriali
€ 15,19 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info