Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1859600000
Cod. Produttore
1859600000
Cod. EAN
4032248413317

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Materiale: non specificato
  • Applicazione: collegamento morsettiere
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Raccordo trasversale avvitabile di colore grigio, progettato per collegamenti elettrici con due morsetti cavallottati. Realizzato senza isolamento e senza protezione contatto, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un montaggio affidabile e sicuro. La sua struttura robusta garantisce una connessione stabile e duratura, adatta a installazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

tipo di montaggio

Avvitabile

colore

Grigio

Tipologia

Raccordo trasversale

tensione nominale

400 V

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

41 A

Serie

Serie W

Produttore

Collegamento trasversale morsetti cavallottati per quadri elettrici